本体画像

DOP-PL07C 充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA 64348256 DOP-PL07C 充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA 64348256 DOP-PL07C 充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA 64348256 DOP-PL07C 充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA 64348256

充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64348256 品番DOP-PL07C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる
コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる

用途
コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
仕様
使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.55Wh
※充電池の交換はできません。
充電必要時間:約2時間30分
連続点灯時間:全灯 約5時間 /スポット 約8時間30分 /ワイド 約8時間30分
※満充電時
光源:白色LED
USB入力:DC5V/1A
明るさ:全灯 約500lm /スポット 約280lm /ワイド 約280lm
※満充電時
外径寸法(約):幅89x高さ84x奥行37(mm)(最大値)
質量:約136g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)
付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする