本体画像

DOP-PL08C 充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA 64348265 DOP-PL08C 充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA 64348265 DOP-PL08C 充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA 64348265 DOP-PL08C 充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA 64348265

充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64348265 品番DOP-PL08C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
HI&LOW 2段階調光+SOS点滅
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる
USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
HI&LOW 2段階調光+SOS点滅
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる
USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き

用途
コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
HI&LOW 2段階調光+SOS点滅
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる
USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C) 質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く) 保護等級IPX4(防沫形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値) 光源白色COB LED 充電時間約4時間30分 使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。 連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時 明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時 USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする