日立
日立の 照明器具
日立の 誘導灯/非常灯
日立の 誘導灯
避難口誘導灯・通路誘導灯【パネル別売り】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【表示板(別売)】(1枚)避難:「S11091SRH」、「S11091SH」、通路:「S21091ARH」、「S21091LH」、「S21091WH」、【リモコン(別売)】RZB02
注文コード
64348297
品番
YEN10801EN
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【表示板(別売)】(1枚)避難:「S11091SRH」、「S11091SH」、通路:「S21091ARH」、「S21091LH」、「S21091WH」、【リモコン(別売)】RZB02
区分
C級(天井、壁直付・吊下兼用形)【片面灯】
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500