日立
日立の 照明器具
日立の 誘導灯/非常灯
日立の 非常灯
LED非常灯埋込形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
埋込形 低天井用 (〜3m)
注文コード
64348534
品番
ZLDE13102A
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
埋込形 低天井用 (〜3m)
質量(kg)
0.5
定格入力電圧(V)
100〜242
蓄電池形名
3H15DA
公共施設型番
K1-LRS11-2
非常灯評定番号
LALE-013
埋込穴(Φmm)
100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500