SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64348718
品番
5SG7133
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様
●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735
アズワン品番
65-8089-59