鈴研
pH測定 アクア・pH-TB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
64349128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様
ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容
pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲
8.0/8.2/8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6
測定項目
残留塩素