ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 避難用品
ファミリー・ライフの 保護具
「日本防炎協会認定」アルミ防災ずきん
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64349157
品番
a35441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
燃えにくく衝撃吸収性が高い軽量防災ずきん
表地・裏地・中わたまで難燃素材で炎から頭部を守る!
耳穴付きで音が聞こえやすい
あご止めゴム付
普段は座布団にも
ネームプレート付
材質
表地:ポリエステル100%(アルミ蒸着)、裏地:モダクリル(カネカロン)50%・ポリエステル50%、中わた:ポリエステル100%(難燃性わた使用)
質量(g)
(約)250
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)30×46