※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCIE-1602B-AE RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応 Advantech(アドバンテック) 64349166 PCIE-1602B-AE RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応 Advantech(アドバンテック) 64349166

RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64349166 品番PCIE-1602B-AE
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。
PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。
最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。
PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。
===========================
コネクタ: 2 × DB9(オス)
FIFO容量: 256バイト
対応OS: Windows XP/7/8/10、Linux
データビット:5, 6, 7, 8
ストップビット:1, 1.5, 2
===========================

保護構造サージ保護 ポート数2 動作温度(℃)-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする