商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 自動車用冬季向け用品
ビーカムの 除雪機
ハイパワー電動スノーショベル[スノーブレイクU」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64349191
品番
ESS-1200D
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
最大除雪深度:150mm
質量(g)
4600
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1,200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
コード長さ(mm)
電源:385
電源電圧(V)
100
連続使用時間(分)
30
サイズ(mm)
33×135×22
除雪幅(mm)
300
投雪距離(m)
3〜8.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300