YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の バルコニーまわり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ガーデンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライト本体
LED吊り下げライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64349261
品番
LA4S1804BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB充電方式
明るさ2段階調節
フィランメント形電球をLEDで再現
付属品
充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)
材質
ABS・PET
品名
LED吊り下げライト電球色
本体質量(g)
約161
全光束(Lm)
約180(最大値)
光源
LED電球色(交換不可)
使用環境温度(℃)
0〜35
電池寿命
高照度:約2.5時間/低照度:約5時間
充電時間(時間)
USB 約2.5
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池 1200(交換不可)
防水仕様
IPX4(防飛まつ仕様)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×115×180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません