LED吊り下げライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64349279 品番LA4S1804SPBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソーラー&USB/2充電方式
明るさ2段階調節
フィランメント形電球をLEDで再現

付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質ABS・PET 品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付 本体質量(g)約173 全光束(Lm)約180(最大値) 光源LED電球色(交換不可) 使用環境温度(℃)0〜35 電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間 充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可) 防水仕様IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする