付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)
材質ABS・PET
品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付
本体質量(g)約166
全光束(Lm)約120(最大値)
光源LED白色(交換不可)
使用環境温度(℃)0〜35
電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間
充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)
防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180