USB充電式LEDランタン&ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64349297 品番LA4S2004GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質ABS 電源DC5V 1A(充電・給電両対応) 本体質量(g)約257 全光束(Lm)前面ライト:約130/ランタン:最大約200 光源前面ライト:白色LED(交換不可)/ランタン:白色LED、電球色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2400mAh(交換不可) 使用環境温度(℃)0〜35 充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで) 防水仕様IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×170×105 連続点灯時間(時間)約6(前面ライト)/約5(ランタン)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする