付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)
材質ABS
電源DC5V 1A(本体充電のみ)
本体質量(g)約280
全光束(Lm)前面ライト:最大約210/側面ライト:最大約190
光源前面ライト:白色LED/側面ライト:白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(交換不可)
使用環境温度(℃)0〜35
充電時間(時間)約2(残量ゼロから満充電まで)
防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×197×105
連続点灯時間(時間)約2(前面ライト最大)/約3(側面ライト)