ワークポロシャツ(半袖)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード64349365 品番F2JA118001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケット ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)110 肩幅(cm)45 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)68 機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ 適応身長(cm)172〜178 アズワン品番65-1999-76 色番01 適応胸囲(cm)93〜99 適応ウエスト(cm)79〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64349365
2024-07-17
用途:
営業及び宅内工事
ひかりケーブルネット株式会社 様 (サービス業)

サイズが少しタイトな感じ、1サイズ大きいのがベストだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする