mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 半袖
ワークポロシャツ(半袖)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
64349444
品番
F2JA118009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様
ボタンダウン、左胸ポケット
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
43.6
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
66
機能
制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
適応身長(cm)
167〜173
アズワン品番
65-1999-82
色番
09
適応胸囲(cm)
89〜95
適応ウエスト(cm)
75〜81