The・Buds ザ・バッツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64349471 品番 BLK ブラック
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。

BLK ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする