mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 半袖
ワークポロシャツ(半袖)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64349539
品番
F2JA118014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様
ボタンダウン、左胸ポケット
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
43.6
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
66
機能
制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
適応身長(cm)
167〜173
アズワン品番
65-1999-87
色番
14
適応胸囲(cm)
89〜95
適応ウエスト(cm)
75〜81