ワークポロシャツ(半袖)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64349584 品番 F2JA118014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケット ネイビー サイズ4XL-8 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)126 肩幅(cm)49.8 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)72 機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ 適応身長(cm)182〜188 色番14 適応胸囲(cm)109〜115 適応ウエスト(cm)95〜101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64349365
2024-07-17
用途:
営業及び宅内工事
ひかりケーブルネット株式会社 様 (サービス業)

サイズが少しタイトな感じ、1サイズ大きいのがベストだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする