mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 長袖
ワークポロシャツ(長袖)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
2XL
注文コード
64349654
品番
F2JA118101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様
ボタンダウン、左胸ポケット
色
ホワイト
サイズ
2XL
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
47.8
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
72
機能
制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
適応身長(cm)
182〜188
アズワン品番
65-1999-90
色番
01
適応胸囲(cm)
101〜107
適応ウエスト(cm)
87〜93