バイオギアシャツ(ハイネック長袖)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64350038 品番32MA115001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ
汗処理機能に優れ、大量の汗も瞬時に肌面から生地表面に移動するので、発汗時のべたつきを軽減。紫外線をカットし日焼けから肌を守ります。バランスの良いストレッチ性で心地よいフィット感があります。

混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16 サイズ2XL 着丈(cm)71 胸廻(cm)94 機能汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット ホワイト 肩幅(cm)37.8 袖丈(cm)56.5 色番01 適応身長(cm)182〜188 適応胸囲(cm)101〜107 適応ウエスト(cm)87〜93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64350257
2022-11-25
用途:
草刈り作業
サービス業

つなぎの下に着るシャツとして使用しています。169cm、58kgでMを購入。ちょうどよいです。体にフィットし、晩秋の時期、暖かいです。汗処理機能もありとのことなので、年中使用できそうです。縫製も問題有りません。ちょっと値は張りますが、持ってて良い一着だと思います♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする