パオック
パオックの エアーリベッター
エアリベッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64350695
品番
ARS-2448PA
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。
使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途
リベット留めに
仕様
油圧オイル:ISOVG68
材質(本体)
アルミ合金
取付穴径
Rc1/4
使用圧力(MPa)
0.5-0.7
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体質量(g)
1500
潤滑油
潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
空気消費量(L/本)
2
アズワン品番
64-9699-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×275×100
適合リベット径(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
取扱説明書:
(1.08MB)
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった