曜日別特売
1419 クイックドライクリーナー 呉工業(クレ) 64350844

1419 クイックドライクリーナー 呉工業(クレ) 64350844
1419 クイックドライクリーナー 呉工業(クレ) 64350844

クイックドライクリーナー

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(430mL×20本)
内容量1ケース(430mL×20本)注文コード64350844品番1419
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。
プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。

用途
各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。
自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。
使用温度範囲(℃)-20~40適合機器電子機器容器スプレー缶主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8260mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 洗浄メンテナンス
飲食業

エレクトロニッククリーナーと同じもので、こちらの方が量も多く安価。
渋くなった鍵穴をこれで洗浄し、ドライファストルブを吹いておくと
動きが滑らかになる。

2024-10-26
用途: PC内部の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

エレクトロニッククリーナーより安価で量も多く使い勝手は変わりません。

対象商品 : 03333163
2024-06-27
用途: 編機のアクチェータの整備
製造業

アクチェータの動きが悪い時や、ウォーミングアップ時に使用すると、その後の動作が安定します。
古い編機を動かすには必需品です。

対象商品 : 03333163
2024-04-30
用途: 可変抵抗器の摺動部分の洗浄に使用。
その他業種

ガリも無くなり、すぐに乾燥し素材に悪影響が無いので安心して使用できる。

対象商品 : 03333163
2024-01-02
用途: 基板のこびり付いた汚れやヤニの除去に使います
製造業

しつこいヤニ、コンデンサの液漏れ跡が簡単に落とせます。
電子パーツ専用ですので基板などに悪い影響もなく安心して使えます
汚れのひどい所は綿棒の両方に軽く吹き付けて汚れのひどいところに塗布して
しばらくたってから片方で拭き取るときれいになります。

1が参考にしています
対象商品 : 03333163
2023-07-30
用途: 車両のメンテナンス

ホームセンターでも売っていないことがあり、クーポンも使って安く入手できました。

対象商品 : 03333163
2022-10-15
用途: 電子/電気回路、コネクター廻りの洗浄

商品名の通り吹付け後の乾燥は早いです。無水アルコールの代替としてある程度使えると思われます。
内容量もそこそこあるのでケチらずに使えるのがありがたい点です。これから本格的に使い込んで好感触であればリピート確定です。

対象商品 : 03333163
2024-08-18
用途: 電気系統の洗浄
製造業

量販店ではこの商品は見たことがないです。ありきたりなコメントになってしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする