スーパー5-56

(63件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(70mL×60本) 注文コード 64350887 品番 3026
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。

用途
ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。
各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。
使用温度範囲(℃)-20〜150 容器スプレー缶 無色 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3060mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05827936
2025-04-19
用途:
艶出し
サービス業

キッチンや、お風呂のカランの部分に掃除後塗ると艶が出ます。

2024-12-13
用途:
農機具や工具などのメンテナンス
その他業種

フッ素樹脂が配合されているため通常のクレ5-56よりも耐久性が高く、屋外でも潤滑効果が長続きします。鎌やハサミなどは使っていると摩耗したり錆が発生したりして切れ味が悪くなりますが、スーパークレ5-56を使うことで切れ味が長持ちします。摩擦する稼働部分があるハサミには特にお勧めします。

2025-02-04
用途:
潤滑油
大木商店 様

普通に556です
樹脂やゴム以外は 困ったときは556

対象商品:
05827927
2022-08-17
用途:
自動車、自転車なんでもOK
サービス業

定番の556は昔から使っていて、安定した品質で信頼の1本です。大きいものを家に、小さいもの車に常備しています。

対象商品:
34695001
2022-02-06
用途:
機器整備、清掃
上森電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スイッチなどの接点の酸化膜除去、汚れとりがはかどり助かっています。

対象商品:
05827927
2022-01-19
用途:
各部給油
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内もの摺動部に給油。定期点検と共に使用。呉さん商品は間違がいない。

対象商品:
34695001
2022-01-05
用途:
水道工事で接続ユニオンの取外し時等
石阪工務店 様 (建設業・工事業)

小型でズボンのポケットに入るのでとても使いやすいです、
改善の必要なしです

対象商品:
05827936
2021-09-07
用途:
回転物の油さし用、刃物の錆落とし等
製造業

普通の物より、スーパーがつくので、テスト的に購入しましたが、効き目はしばらく経ってのお楽しみというところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする