曜日別特売
FCM 250V 2A(EM)8H02 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FCM 250V 2A EM 8H02 1袋 10個入 日本製線 64350940

管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FCM 250V 2A EM 8H02 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64350940品番FCM 250V 2A(EM)8H02
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)
FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm
ガラス管包装ヒューズ(リード付)

仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-761形状リード線付き全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-761アズワン品番65-8080-44溶断速度M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする