5-56ペンタイプ

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8mL×60本) 注文コード 64350966 品番 1104
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。
ゴムやプラスチックにも使用できます。

用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。 使用温度範囲(℃)-20〜70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V サイズ(mm)175×85×15H×W×D 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742045
2022-07-31
用途:
ちょっとした給油
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ボルト及びビスなど、スプレー缶で、スプレーをすると、その周りに飛び散りますが、ボルト及びビスだけに、ちょっとだけ給油したい時にとても便利です。
お客さんが、このペンを見て、みんなビックリします。
チョット鼻高々です。

1人が参考にしています
対象商品:
08742045
2021-03-02
用途:
ファスナの滑り改善、細かい道具の改善
Workshop Amelia 様

ファスナの滑り改善には最適。スプレーはこれには難しい。

2人が参考にしています
対象商品:
08742045
2020-11-12
用途:
寝袋、バッグ等のファスナー部メンテナンス
建設業・工事業

寝袋、バッグ等のファスナー部に塗ることで開閉がスムーズになり使いやすいです 今度はテント・タープのファスナーにも使ってみます

1人が参考にしています
対象商品:
08742045
2020-10-17
用途:
接点の不具合改善
神慈秀明会 黄島支所 様

自分としてはピンポイントで使えて便利でした。潤滑としても問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08742045
2020-07-06
用途:
常時持ち歩いています。

例えば現場で固いネジや
タップ加工など
パッとポケットから出して少量を塗る事が出来ますので
非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
08742045
2018-05-16
用途:
ファスナー部に
その他業種

雨に濡れて 滑りが悪くなった 雨具のファスナーに 塗ったら 滑りが良くなりました。
ペンタイプだから 他に掛かることなく ピンポイントで濡れるのがいいですね。
他のウオレット財布 洋服のファスナー部に 塗り 滑りが良くなりました

1人が参考にしています
対象商品:
08742045
2017-09-13
用途:
製品メンテナンスや汚れ落とし
小島青果 様 (卸売・小売業)

始めが出にくく出すぎる時もあることがやや難点といえます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする