サビ取りクリーナー

(35件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(150g×20本) 注文コード 64350993 品番 1042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。

特性強力 用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 対応材質金属 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 使用可能材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
バイクのさび取りに使用。
サービス業

旧車のホィール・シャーシの手入れに使用。鉄の塊のようなバイク
なので錆に目を光らしています。

対象商品:
09257927
2024-07-03
用途:
錆落として

粘りが強く ふき取りが べたべたで 落とすのが
苦労しました

2人が参考にしています
対象商品:
09257927
2023-10-24
用途:
ステンレス製品の錆落とし

ステンレスは錆ないと思っていましたが、うっかりしていたら洗面器の裏側が錆びて来ていました。
早速使用説明書通りに使って、ワイヤーブラシで擦ったところ、綺麗な状態となり、錆が落ちました。
刺激臭もなく、使い易い商品です。

対象商品:
09257927
2023-01-23
用途:
スポークの錆落とし
横澤動物医院 様

長年愛用の自転車のスポークに錆が発生してしまい、それの除去の為に購入しました。
粘りのあるゼリー上で、液垂れもせずに上手く塗れます。
流石に頑固な錆は、これだけでは無理のようなので、ワイヤーブラシやサンダーで仕上げました。
綺麗になったので、また気持ちよく乗れます。

1人が参考にしています
2022-04-06
用途:
使いやすいです錆落としです。
有限会社上村建工 様 (建設業・工事業)

やや湿気の多い場所に設置しているせいか、メタルラックに錆がついて困ってました。メッキに使用出来ないとありますが、艶が多少なくなることはありますが錆よりまし、錆落とし後、錆止め艶出しの処置で難なく使用できました。
他の錆落としはむせるほど強い薬品だったり、中和処理が必要だったり面倒でしたが、こちらは糊状の粘度のあるもので刷毛などで塗って時間をおいて、軽い錆などはなら、拭き取ったり、ものによっては洗い流したりして、きれいになります。とても使いやすいです。

2021-08-23
用途:
車両パーツのサビ落とし

嘘みたいに落ちますよ!?「他社よりも」ってことではなく「同じくらい」に。何故悪いレビューがあるのかわからない程。用途は「鉄」なので、鉄以外のサビには効果は出づらいのかもしれません。
拭き取りは多少面倒ですが、ジェル状なので扱いやすいし、何よりシルバーが戻ります。何回か拭き取り忘れがあり数日後に処理しましたが問題無く、逆に数日置いた方がきれいになってました。
おかしな使い方しなければ必ず効果出ると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
09257927
2021-01-21
用途:
錆とり
教育・研究機関

液体状で錆にもとても塗りやすく、錆落ちも良く使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09257927
2021-04-09
用途:
自転車の錆取作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ試しましたがこれが一番いいかな。これで落ちない深錆は再塗装しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする