ベルト鳴き止めスプレー

(35件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(70mL×20本) 注文コード 64351018 品番 1105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベルトに付着した汚れを落とします。
ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。

質量(g)80 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36 主成分特殊ポリマー、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-15〜160 用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量560mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09388513
2024-07-17
用途:
軽自動車なの運転

ベルトが鳴き始めて数ヶ月後から本品を使用しました。最初の塗布後は鳴き音が全く消えました。が、しばらく後に少しづつ鳴きとが出始めました。ベルトルトの劣化が原因なので交換までの繋ぎ用です。

対象商品:
09388513
2024-12-09
用途:
vベルト
製造業

キュルキュル音の鳴き止めで期待したが、やはりベルト交換しないとダメだった

対象商品:
09388513
2022-01-05
用途:
軽トラのメンテナンス
有限会社アイカネ 様

始動時のベルトの鳴きがなくなりました。この金額なら納得。

対象商品:
09388513
2021-07-22
用途:
集じん機のモーターのVベルト
有限会社森本工務店 様 (建設業・工事業)

集じん機のモーターのVベルトがうるさかったが、吐き付けたら音がかなり静かになりました。

対象商品:
09388513
2021-04-16
用途:
自動車整備
大谷モータース 様

リピート注文です。
ベルトの調整をしても鳴きが止まない時、シュッとひとふきするだけで音が止みます。
今回は2本注文させて頂きました。

対象商品:
09388513
2020-03-22
用途:
自動車のメンテナンス時
運輸・通信業

色々探していたところ、ここで安く購入でき、安い割に性能が抜群でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09388513
2020-07-10
用途:
ベルトのなき止めに
緑 工務店 様 (建設業・工事業)

スプレー後泣き止みました、小さいので三回分くらいかなと感じました

対象商品:
09388513
2018-12-13
用途:
滑りり止め
農・林・水産業

ベルト スリップ止め 吹く だけ 簡単 便利でよ

欲 言ったら 少し大きい方が いい なーー

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする