フードシリコンスプレー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(430mL×20本) 注文コード 64351079 品番 1413
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。

使用温度範囲(℃)-40〜200 規格NFS H1 用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6280mL 危険物の性状非水溶性
注意
※有機則規制外商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
電動歯ブラシの修理
まつた 様 (その他業種)

電動歯ブラシの充電電池交換の時に組み立て時の滑りと防水に使います。口に入れるものなので安心できる。

対象商品:
33024573
2023-04-22
用途:
自動鉋の盤に
製造業

湿気が多い日など、滑りが悪い時に使用しています。 主に自動鉋ですが手押しや昇降盤にもよく使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
33024573
2023-04-30
用途:
フードシリコンスプー
サービス業

大きなガラス戸を開けるときに、築40年になるので大変重くなり、
フードシリコンを吹き付け後、スベリが大変軽くなりました。

対象商品:
33024573
2022-12-06
用途:
機材の潤滑油とそて
製造業

食器を製作・研磨する機械のメンテに使っています。納品の際には洗浄するのですが、やはり安心感がありますね。

対象商品:
33024573
2022-11-20
用途:
食品製造機械メンテ

フードシリコンなので工業用のものと比べると性能的には若干劣りますが、食品製造機器のメンテには欠かせません。安定のクレだと思います。

対象商品:
33024573
2022-11-17
用途:
食品製造機械メンテ

フードシリコンなので工業用のものと比べると性能的には若干劣りますが、食品製造機器のメンテには欠かせません。安定のクレだと思います。

対象商品:
33024573
2021-11-27
用途:
自動車のメンテナンス
農・林・水産業

仕事用のトラックのむアオリなどのキシミに使っています。前回でなくなりましたのでリピート購入です。

対象商品:
33024573
2021-11-25
用途:
工具の保管
その他業種

crcより保管する時には便利です。サッと塗ってウエスで拭いて保管しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする