チェーンクリーナー

(77件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(480mL×20本) 注文コード 64351088 品番 1024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。

用途
金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
対応材質金属 主な用途油汚れ、サビ止め 使用温度範囲(℃)-20〜40 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5760mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
バイクのシールチェーンの清掃
その他業種

2台のバイクのシールチェーンに使えて容量も大きく、価格も手頃でこればっか使っています。乾燥は比較的早めと思いますが、大容量を活かしてじゃぶじゃぶ使います。溶解力もあるので強く擦る必要はなく、拭き取りウエスの汚れで清掃終了を判断します。良い製品ではないでしょうか。

対象商品:
35116855
2024-04-25
用途:
バイクのメンテナンス時
その他業種

チェーンの洗浄にパーツクリーナーを使うとシール部への影響が心配なので専用品を使用しています。

対象商品:
35116855
2024-02-27
用途:
自転車のチェーン清掃

パーツクリーナーよりもきれいになるし、作業も楽です。チェーンに吹き付けて汚れを落としてから、エアガンで飛ばすを2度繰り返しています。

対象商品:
35116855
2023-10-02
用途:
オートバイのメンテナンスに

チェーン給油の際クリーナーを使います
以前はパーツクリーナーを使ったりしましたが、やはり専用品が良いと思い使っています
(オイルは呉のスーパーチェーンルブ)洗浄力も強く揮発性も適度なので安心して使えます
ただし噴射力も結構強いので飛び散ります、飛散防止に段ボールなどで工夫すると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34924811
2023-06-27
用途:
バイクチェーンの洗浄
製造業

もう、10年以上使っている定番商品です。コスパよく、汚れが良く落ちます

対象商品:
35116855
2022-07-24
用途:
バイクのチェーンメンテナンス等

チェーン専用&Oリング使用OKとの事で、安心感があり通常のOリングOK脱脂スプレーより乾きが遅く、使用量を抑えつつ余裕をもって洗浄が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
34924811
2022-10-13
用途:
バイクチェーンのメンテナンス時
製造業

汚れた油等、しっかりと落としてくれます。
私的に満足しています。

対象商品:
35116855
2022-03-06
用途:
バイクのチェーンクリーニング

少し割高感はありますが他社のスプレータイプと比べれば(モノタロウだから?)安いと思います。
洗浄力も高いしオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする