曜日別特売
1048 クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ) 64351133

1048 クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ) 64351133
1048 クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ) 64351133

クレ 5-56 無香性 330mL

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(330mL×20本)
内容量1ケース(330mL×20本)注文コード64351133品番1048
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
においに配慮したい場所への使用に最適です。
ゴム・プラスチックにも使用できます。
有機則規制外商品です。

用途
あらゆる金属製品のメンテナンス。
淡黄色種別ブルー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37046895
2021-10-31
用途: 自転車のチェーン等の錆止め及び潤滑等に、また車や家中に使用しています。
サービス業

匂いがないので家の中でも使用できて、大変重宝しています。また、購入したいと思います。

対象商品 : 37046895
2021-01-24
用途: 玄関ドアに使用

通常の5-56の匂いが玄関に充満するのが嫌でこの製品を購入・使用、匂いはほとんどなく、性能もよかった。

対象商品 : 37046895
2019-09-12
用途: 匂わない
建設業・工事業

揮発性の臭いが苦手なのと、室内側の扉の金具に使用したかったので、家族より無香性があると話を聞きこちらを試してみました。
とてもよかったです。5-56はこれからもずっと販売し続けて欲しいです。

対象商品 : 37046895
2019-03-05
用途: 照明器具ソケットへ注油
製造業

評価通り 臭いしません室内使用なので助かります
次回もまた購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37046895
2017-03-15
用途: 室内の各部の潤滑に
株式会社スズキサン庭瀬自動車・二輪車・自転車関連業

クレの商品は安心して使えるので間違いない商品だと思います。特にこの無香性は従来の独特な匂いが無く、室内でも気にせず使えていいです。今後もリピート購入したいと思います。

対象商品 : 37046895
2017-05-21
用途: 機械メインテナンス

商品パフォーマンスに満足、まして御社の対応に更に満足。 (感謝)

対象商品 : 37046895
2017-09-17
用途: 金属製品の防錆対策
県民交流広場その他業種

期待した製品であり、国産でもあり満足しています。次回も注文したい。

対象商品 : 37046895
2016-09-30
用途: ドアや窓等
その他業種

無臭なので家の中で使用するには、最高です。
ドアの蝶番・雨戸の車輪・その他摩擦部の音、抵抗軽減に最適。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする