WICKMANN
WICKMANNの 電源(制御機器)
WICKMANNの 遮断
WICKMANNの ヒューズ
リセッタブルヒューズ 1.5A 6V dc 0.75A 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64351134
品番
0603L075SLYR
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722
アズワン品番
65-8058-55