5-56DX

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×20本) 注文コード 64351228 品番 1401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。

用途
ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
機械類、金型などの日常保守
使用温度範囲(℃)-20〜70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4200mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

KURE 5-56 DX
この動画は、32人が参考にしています。
KURE 5-56 DX
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194777
2026-01-07
用途:
戸車の動きを良くする
有限会社元宗建具 様

ノーマルタイプと比べ浸透力が優れていると思います。特に良いのがノズルが極細でピンポイントで小さな隙間に噴射できるので満足しています。

2025-11-19
用途:
工具入れに常備
エムツーカンパニー 様

小さいので邪魔にならないので、工具バックのポケットに
入れっぱなしにしている。
量的には割高ですが、小さ目のポケットに差し込んでおけるの
が良い。
もっと安くしてほしい。

2025-06-07
用途:
車の車体(特に下回り)金属部位のメンテナンス
その他業種

見るからに液が浸透していくのがわかります。
呉666と併用し使わせて頂きます。
購入して間違いないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40194777
2025-05-15
用途:
あらゆるもののきしみの除去
建設業・工事業

比較的に効きが長持ちするので塗布の頻度が抑えられます
。室内の蝶番、自転車の可動部などに使用して満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40194777
2024-05-01
用途:
機械作業全般
サービス業

通常の5-56と比べ、特に固着したボルトへの浸透性などが優れていると思います。その他にもドリルやタップ立てなど、機械作業全般に使える点でとても優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
40194777
2023-11-20
用途:
鉄板の穴あけ時にドリルの先端に少し塗布する
製造業

ちょっと塗布するだけでドリルの先端が長持ちします。滑らかでいいオイルですね。

3人が参考にしています
対象商品:
64351228
2024-02-13
用途:
組立.ねじ緩める.潤滑
有限会社麹屋ガラス 様 (建設業・工事業)

ノ−マルのものより遥かに浸透がよいし.潤滑にしても長持ちするとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
40194777
2024-01-14
用途:
グレードアップしてみた
農・林・水産業

通常の5−56との違いは、ハッキリとはわからないが良いかな?という感じ。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする