遅乾性パーツクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×20本) 注文コード 64351237 品番 1431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。
すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。
有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。
ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。
逆さでもスプレーできます。

用途
各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂
機械、治具、工具の保守管理
特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分石油系溶剤、アルコール類 使用温度範囲(℃)-20〜60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6720mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194795
2026-01-30
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムホースを差し込む際に使っています。速乾性は直ぐに乾いてしまうので遅乾性を使うと作業性が格段に良くなります。

対象商品:
40194795
2022-12-12
用途:
注油箇所周辺の清掃
農・林・水産業

乾燥速度が丁度良く、
使い勝手が抜群によい。
噴射範囲の変更が可能で有ればもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40194795
2020-08-11
用途:
ロードバイク
建設業・工事業

今まで速間性のパーツクリーナーを使用していましたが遅乾性は少量で広範囲のメンテが出来るような気がします。

4人が参考にしています
対象商品:
40194795
2016-06-24
用途:
自転車整備

しつこい油汚れやチェーンの清掃などには遅乾のほうがずっとよく落ちて便利です。ただ価格が高いので、あまりガンガン使えないのが欠点。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする