凍結浸透ルブ

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(480mL×20本) 注文コード 64351289 品番 1433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。

成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20〜40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1920mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

凍結浸透ルブ
この動画は、34人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21036986
2025-12-29
用途:
錆付ナットに

スーパーでドライアイスを購入
後本製品使用
結果ゴム部分を傷めた結果と成りました。
CRC漬け置きラスペネアンド本製品でなんとか錆を取り
緩めることが出来ました。
錆びついてない隙間があるナットには本製品だけでいける感じでした。
時間かけて錆付きとって本製品を使う事で緩める感じです。

2025-07-18
用途:
ネジはずし
サービス業

5〜6φの錆びたネジを外すのに使用した。
錆びているが原型がある程度あるネジなら外せた。
ネジの周りを養生し多めに吹き付けた方が良いようでした。
吹き付けてから数分待ってからの方が外しやすかった。
ネジを外しながらも追加で吹き付けたほうがよかった。

2025-07-13
用途:
農機修理 固着したボルト、シャフトに使用
農・林・水産業

外したいボルトやシャフトを軽くガスバーナーで炙るか日向に放置して温度差を大きくしてから使うと効果的に使えます。

2025-07-23
用途:
錆による固着ボルト、ナット外し。
自動車・二輪車・自転車関連業

浸透スプレー後の数時間待ちが嫌で速攻性の何か良い物が無いか探したところこちらの商品を発見。しかもバーナーのように周りのパーツは傷めず速攻で購入。
使い方がいけないのか、何度か使用する機会があったのですが、(場所的には7か所ぐらい。触媒周りのボルト、ナット)1度も固着ボルトやナットがこれのおかげで取れたことが無いです。毎回7-8秒吹き付け(取説は5-10秒)てその後浸透スプレーふきつけ数分待っても緩みませんでした。吹き付け時間が短いのか、よい評価をしている方、皆さん何秒ぐらい吹き付けているのか知りたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21036986
2023-06-13
用途:
車のメンテナンス

再購入になります
マフラーボルトが錆と固着がひどく無理に緩めるとボルトが折れる可能性があるため、この商品を使用してみました
最初は緩む気配はなかったのですが、何回か吹き付を繰り返して行くうちに緩みました
いろんな事に使えそうです次回は、プチルゴムの除去に使う予定です

1人が参考にしています
対象商品:
21036986
2024-07-28
用途:
固着した接続ネジの潤滑剤として
医療・福祉・介護関連業

この商品を使用する前に他の潤滑剤を使用し最終的にパイプレンチを使ったので、この商品の効果はよくわかりませんが凍結収縮を利用した潤滑剤として次回は最初に使用したいと思います

1人が参考にしています
2023-03-15
用途:
旧車メンテナンス等

今までなら炙っていたボルトナットもコイツで緩む事がある。安全なので炙るまえに使う価値あり。

2人が参考にしています
対象商品:
21036986
2022-09-24
用途:
ボルトを緩める

錆びたボルトを緩めるのに使用しました。ちょっと不安でしたが一発で緩めることが出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする