シリコンルブDX

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×20本) 注文コード 64351325 品番 1403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ!
卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。
耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。
無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。
噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。

使用温度範囲(℃)-50〜200 危険物の類別非危険物

商品説明動画

シリコンルブDX
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
古い車のパワーウインドウの上げ下げのゴムの溝に!
サービス業

まずノズルが非常に使いやすいです。また安いシリコンより長持ちするので、重宝してます。

対象商品:
27631109
2025-01-06
用途:
車のメンテナンス
その他業種

無塗装の樹脂に使用すると非常に艶が出て保護効果が期待できます

対象商品:
27631109
2024-03-12
用途:
被服にも使えるよ
サービス業

リピートしてます。長靴履くのに吹いてみました。スポンと入りました。油ではないのでべとつかず、使い道はアイデア次第ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
27631109
2024-04-03
用途:
未塗装樹脂がよみがえる

まだ使っていませんが、未塗装樹脂がよみがえるということで、期待してます。

対象商品:
27631109
2023-12-26
用途:
各商品の潤滑に使用。
タナカオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あらゆるキシミの潤滑が良くなり重宝しています。
少しの量で効果が出ます。

対象商品:
27631109
2023-09-24
用途:
室内建具から車のメンテまで
サービス業

廉価な潤滑油で以前はCRC556をよく使用していましたが、臭いがする。ベタベタになって埃を吸う、ゴム等を侵すなどの理由で、ちょっとした潤滑が必要な場合はシリコンスプレーを多用しています。その中でもこの商品はノズルがワンタッチで切替できるのでお気に入りです。細いノズルを無くす心配もありません。

対象商品:
27631109
2023-12-04
用途:
金属摺動部分に塗布、プラスティック部分の保護等に
自動車・二輪車・自転車関連業

各摺動部分に塗布、垂れすぎずにいい感じです。2段階の塗布タイプは使い易いですね。もう少し塗布圧力が強いと、いいと思います。

対象商品:
27631109
2023-06-13
用途:
車の樹脂部分のメンテナンス
レストランピースフルガーデン 様 (飲食業)

車の樹脂部分の色褪せに良いとYouTubeで見て購入。
塗布は洗車後乾いた状態で使用しました。ムラがでやすいのでたっぷり目に塗布して同じくモノタロウで購入したショップタオルで軽く伸ばせばムラなく塗布できます。塗布前に水垢、汚れなどしっかり落とした方が仕上がりが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする