- ダストカート 専用 袋 モノタロウ 64351429 - ダストカート 専用 袋 モノタロウ 64351429 - ダストカート 専用 袋 モノタロウ 64351429 - ダストカート 専用 袋 モノタロウ 64351429

ダストカート 専用 袋

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64351429 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚手でしっかりしたダストカート用の専用袋です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約535×535×750 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約535×535×645 サイズ 材質オックスフォードクロス 質量(kg)0.73 商品タイプ 容量(L)約183(目安) 用途モノタロウ ダストカート専用袋
注意
※袋のみ、ダストカート本体は別売りになります。
※用途以外でのご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
リネン回収カート
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた物が破損したことから同サイズの物を購入。サイズもぴったりでした。

対象商品:
64351413
2023-03-09
用途:
他社のダストカートに設置
サービス業

事前に寸法の計測をした上で、純正品ではない他社製品に設置したら、サイズは丁度良かった。マットな質感でテカテカ光らないので落ち着いた空間にも置けそう。耐久性と汚れの拭き取り加減は、不明なので☆4つです。

対象商品:
64351429
2022-04-10
用途:
清掃ゴミ回収
株式会社いろはや 様 (サービス業)

1回に回収出来ました。
汚れが、目立たないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする