付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ
適合PSCマーク
寸法(mm)49×115×26
質量(g)約145(電池含む)
電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本
測定精度±2.0mm
機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など
測定単位1mm
使用温湿度範囲0℃〜+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
測定範囲(m)0.2〜40
保存温湿度範囲-10℃〜+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後
角度精度(°)±1
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)490〜560
連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)
USBタイプType-C(充電機能のみ)
レーザー出力(mW)1以下