正面

消臭元パルファム

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 香りグリーンシトラス 注文コード64351625 品番4987072100578
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は香り9種類から選べます 他の種類を見る

消臭フィルターを引き上げ、好きな強さに香り調節
シャバシャバすれば香り復活。液がなくなる最後まで、ず〜っと香りが続きます
大容量400mlで効果長持ち
お部屋でもトイレでも使えます

香りグリーンシトラス 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
会社用
製造業

すごくいい香りでした。いつものより控えめかなとは思いますが、女子トイレに使用してるのでフローラル系がほのかに香っていい感じです。リピートはありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする