AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64351684 品番 AB100-4.5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。
AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。

材質ジュラルミン(本体、付属ボルト) レッド 質量(g)38 アズワン品番64-9552-03
注意
※自転車用ボトル専用サイズです。ほかのサイズのボトルは使用しないでください
※500mlペットボトルには専用のPC-500がラインナップされています
※無理にボトルを引き抜いたり、手前に引くと溶接部が破損する恐れがあります。ボトルの抜き差しは直上方向に向かって行ってください
※取付用のボルトは付属しません。車体の付属品を利用するか別途お買い求めください。
※商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます
※掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がある事をご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64351675
2022-03-04
用途:
ロードバイクに使用。
サービス業

ミノウラさんのボトルケージはよくお世話になってます。軽くて安くて長持ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする