曜日別特売
971-3U 971-3U  ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦) 64351849

971-3U 971-3U  ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦) 64351849
971-3U 971-3U  ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦) 64351849

971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64351849品番971-3U
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。

材質幅(mm)920質量(kg)8.5グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
注意
※カーボンフレームや一部の電動アシスト車など、BB周りの形状が特殊な自転車には使用できません。
※タイヤ幅が2.5インチを超えるものや、ホイールベースの短い幼児車・BMXには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする