温度制御30〜90℃
温度調節精度(℃)±2.0
温度上昇時間(分)約40(30→90℃)
材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ
温度調節液圧膨張式サーモスタット
内径×高さH(Φmm×mm)200×115
参考2Lビーカーまで使用可能
寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96
水槽容量(L)約3.6
材質(槽内)ステンレス鋼板
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×242×120
電源容量(VA)単相AC100、5
質量(kg)1.6
付属品棒状温度計(-10〜110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
用途ウォーターバス