BMS800 ウォーターバス ヤマト科学 64352113 BMS800 ウォーターバス ヤマト科学 64352113 BMS800 ウォーターバス ヤマト科学 64352113 BMS800 ウォーターバス ヤマト科学 64352113

ウォーターバス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 水槽容量(L)約11.6 注文コード64352113 品番BMS800
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は水槽容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ツマミを回すだけの簡単操作。
電源ヒューズが標準装備。
QRコードで直接取説ページへ。

温度制御30〜90℃ 温度調節精度(℃)±2.5 温度上昇時間(分)約100(30→90℃) 材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ 温度調節液圧膨張式サーモスタット 内径×高さH(Φmm×mm)278×194 参考5Lビーカーまで使用可能 寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96 水槽容量(L)約11.6 材質(槽内)ステンレス鋼板 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×325.2×200 電源容量(VA)単相AC100、10 質量(kg)2.8 付属品棒状温度計(-10〜110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書 用途ウォーターバス
注意
※室温が25℃を上回る場合は温度制御範囲の下限が室温+5℃となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする