温度設定範囲(℃)0〜500.0
環境温度範囲(℃)5〜35
表示範囲(℃)-200〜1300
精度(℃)温度検知精度:±1.0
電流遮断容量(A)AC100V 50/60Hz 14.5
温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定
復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)
動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)
警報出力a接点 250V 3A
接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台
安全機能ヒューズ、自己診断機能
外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155
質量(kg)約3.5
電源AC100V 0.5A
付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個
用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護