東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード64352149 品番K-01-011-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。

用途一般製造業/化学プラント/塗装/メンテナンス/油汚れ作業 仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側) サイズM 適応身長(cm)168〜176 通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部) 耐水圧(mmH2O)1000以上 適応胸囲(cm)92〜100
関連資料:(2.55MB)
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする