LIVMOA
LIVMOAの 防護服・保護服・特殊服
LIVMOAの 化学防護服
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
64352158
品番
K-01-011-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途
一般製造業/化学プラント/塗装/メンテナンス/油汚れ作業
仕様
撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)
サイズ
L
適応身長(cm)
174〜182
通気性
8cc/cm
2
・sec(背中上部・フード部)
耐水圧(mmH2O)
1000以上
適応胸囲(cm)
100〜108
関連資料:
(2.55MB)
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
商品説明動画
参考になった