エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods Proケース ワイヤレス充電Qi対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 TPU PET カラビナ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
64352226
品番
AVA-APTSWH
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強いTPU素材とPET素材を特殊成形することで強靱な耐久性としなやかな弾力性を合わせ持った、軽く、衝撃に強いAirPods用TOUGH SLIMケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PET、カラビナ:アルミ合金
色
ホワイト
対応機種
AirPods(2019年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)、AirPods(2016年発売モデル)