ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 標示スタンド・立札
ジャストコーポレーションの メッセージスタンド
注水式アールサインS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64352307
品番
KA-RS-S
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
樹脂製のスタンド看板で両面アピールが可能です。印刷した反射シートをご用意いただいて貼り付ければ夜間でも目立つ看板になります。
用途
30kgの重量で安定した設置が可能です。側面に注水口として灰色のキャップがあります。キャップを外してから水を入れていくと30Lまで水が入ります。満水時になれば強風でも安定します。
材質
【板面】1mmアルミ複合板
質量(kg)
【空】4/【満水】30
材質(本体)
PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×340×900
面板寸法(W×H)(mm)
325×595
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません