ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 標示スタンド・立札
ジャストコーポレーションの メッセージスタンド
スクエアサイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64352325
品番
KA-SK0001
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
注水タイプのスタンド看板になりまして、持ち手があるので移動や持ち運びが簡単です。
用途
本体は3分割できコンパクトに収納も可能です。
質量(kg)
【空】2.2/【満水】8.2
材質(本体)
プラスチック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
365×1200×365
面板寸法(mm)
W325×H380
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880