ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 標示スタンド・立札
ジャストコーポレーションの メッセージスタンド
ロードポップサイン(グレー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64352359
品番
KA-RPS-SI
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ベーシックでポップなロードサインです。
用途
側面に持ち手が付いているので持ち運びも可能です。
材質
板面:PET
質量(kg)
【空】4/【満水】32
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×380×1100
面板寸法(mm)
直径370
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません